Funktionsunterhemd CROSSOVER Ludvika, Unisex, Marine, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 00596-380-01 2XL
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 00596-380-01 2XL
EAN / GTIN 5708628274036
Herstellernummer 00596-380-01 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Thermax® ist ein isolierendes und feuchtigkeitstransportierendes dreilagiges Material
  • Stehkragen mit kurzem Reißverschluss
  • Eignet sich perfekt als Base Layer
  • Effektiver Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken und verhindert Auskühlen
  • Schlingen im Frottee binden die Luft und isolieren

Merkmal:

  • Thermax® ist eine wärmeisolierende, dreilagige Meterware
  • Feuchtigkeitstransportierend
  • Turtleneck und kurzer Reißverschluss am Hals
  • Gewebezusammensetzung: 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Rippenstrick.
  • Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung