Kapuze COMPLETE MacKenzie, Unisex, Rot, Größe ONE

Artikel-Nr.: 00539-620-02 ONE
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
Artikelnummer 00539-620-02 ONE
EAN / GTIN 5708628002158
Herstellernummer 00539-620-02 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material
  • Kunstpelzfutter
  • Regulierbarer Gummizug

Merkmal:

  • Wasserabweisend
  • Futter aus Kunstpelz
  • Elastikschnüre in der Vorderkante, regulierbar
  • Anzubringen mit Reißverschluss
  • Passt zu 00920-660 und 05020-660
  • Gewebezusammensetzung: 52% Baumwolle/48% Nylon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Twill.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung