Winteroverall ORIGINALS Thule, Unisex, Marine, Größe S

Artikel-Nr.: 00517-620-01 S
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
Artikelnummer 00517-620-01 S
EAN / GTIN 5708628171021
Herstellernummer 00517-620-01 S
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material
  • Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Beinen und Ärmeln
  • Durchgriff zur Hose darunter an beiden Seiten
  • Elastisches Material am Rücken bietet erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln

Merkmal:

  • Wasserabweisend
  • Futter aus Kunstpelz am Körper
  • Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln
  • Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen
  • Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • Gummizug in der Taille
  • Vordertaschen mit Wetterschutzleiste
  • Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten
  • Gummizug (verdeckt) im Rücken
  • Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
  • Hammerschlaufe
  • Zollstocktasche, verstärkt
  • Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss
  • Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
  • Klettverschluss an den Fußgelenken
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Stifttaschen
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, 10539-620 oder 00539-620 (siehe MASCOT® COMPLETE)
  • Gewebezusammensetzung: 52% Baumwolle/48% Nylon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Twill.
  • Brustumfang: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung