Thermojacke ORIGINALS London, Unisex, Marine, Größe XS

Artikel-Nr.: 00515-450-01 XS
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
Artikelnummer 00515-450-01 XS
EAN / GTIN 5708628012188
Herstellernummer 00515-450-01 XS
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ultraschallverschweißter Stepp mit Polyesterwatte - deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial
  • Durchgehender Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum
  • Nierenschutz

Merkmal:

  • Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage
  • Reißverschluss, durchgehend
  • Nierenschutz
  • Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante am unteren Rücken sowie an den Handgelenken
  • Vordertaschen, mit Kantband versehen
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 275 g/m²
  • Gesteppte Meterware.
  • Brustumfang: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung