Hochdruckreiniger HD 7/16-4 ST

Artikel-Nr.: 0.300-457.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 0.300-457.0
EAN / GTIN 4054278656953
Herstellernummer 0.300-457.0
L-Nummer L00950 449
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unser vorkonfigurierter Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 7/16-4 ST bietet gleichzeitig vielfältige Ausstattungsdetails und vielfache Möglichkeiten zur ganz individuellen Nachrüstung. Standardmäßig sind ein Trockenlaufschutz und ein Betriebsstundenzähler mit an Bord. Ferner bietet er die Möglichkeit, 1 oder 2 Reinigungsmittel im Hoch- oder Niederdruck anzusaugen, und ist dank des umfangreichen Zubehörpakets optimal auf seinen Einsatzort abstimmbar. Mit 160 Bar Arbeitsdruck gehört er zwar zu den Einstiegsgeräten in diesem Segment, verfügt jedoch über mehr als ausreichend Leistung, um auch sehr anspruchsvolle Reinigungsaufgaben zu meistern. Unterstützt wird der Anwender dabei durch Kärcher Innovationen wie die EASY!Force-Hochdruckpistole, die durch Ausnutzung der Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls die Haltekraft auf null reduziert, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, die ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 533 x 470 x 790 mm
  • Absicherung: 16 A
  • Anschlussleistung: 5 kW
  • Anzahl Nutzer: 1
  • Arbeitsdruck: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • Fördermenge: 300 – 700 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 75.6 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 81 kg
  • Max. Druck: 190 / 19 bar / MPa
  • Mobilität: stationär
  • Stromart: 3 / 400 / 50
  • Wasserzulauf: 1?
  • Zulauftemperatur: max. 70 °C

Vorteil:

Hygienisch einwandfrei:
  • Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
  • Einfache Vorschaltung eines Heißwassererzeugers HWE 860 möglich.
Immer flexibel durch schnelle Nachrüstbarkeit:
  • Die meisten Funktionen und Zubehörteile sind jederzeit nachrüstbar.
  • Unkompliziertes Plug-and-Play spart Montagekosten.
Hohe Flexibilität:
  • Weitere Zubehörteile oder Arbeitsgeräte können angebracht werden.
  • Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden.
Langlebig und robust:
  • Langsam laufender 4-poliger Elektromotor.
  • 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe.
Langlebige und robuste Ausführung:
  • Für den täglichen Einsatz geeignet.
  • Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.
Jederzeit schnell einsatzbereit:
  • Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte.
  • Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.
  • Fixe Installation ohne Gefahren: keine Schmutzverschleppung oder lose Schläuche
  • Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse.
  • Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.
  • Minimaler Wartungsaufwand und hohe Lebensdauer.
  • Für schnelle Reinigungseinsätze an wechselnden Einsatzorten.

Verwendung:

  • Öffentliche Einrichtungen
  • Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich
  • Landwirtschaft
  • Stallreinigung
  • Ideal in Logistikzentren, Parkhäusern, Produktionshallen, Lagern, Hotels, kleineren Parkanlagen und -plätzen
  • Ideal geeignet für Reinigungseinsätze in der Lebensmittelindustrie
  • Ideal geeignet zum Einsatz in der Fahrzeugreinigung, im Bau- und Transportgewerbe sowie in der Industrie
  • Ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Kosmetik- und chemischen Industrie

Inhalt:

Handspritzpistole: EASY!Force Advanced; Trockenlaufschutz; Betriebsstundenzähler

Lieferumfang:

HD-Schlauch 10 m / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar; Rahmen und Abdeckung Stahl, beschichtet; Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell; Vorbereitet für Servo Control; Edelstahlstrahlrohr 1050 mm; Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte