Ionizátor

Cikkszám: YBI-01A
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
Cikkszám YBI-01A
EAN / GTIN 4045761194984
Gyártó száma YBI-01A
L-szám L40250 2661
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Ionizátor az ABT 120-5DNM, ALJ 200-5DA készülékhez
  • Teljes méretek B×D×H 115×100×60 mm
  • Nettó súly kb. 0,45 kg
  • Hálózati csatlakozás 100-240 V, 50/60 Hz, AC tápegység, kimenet DC 12V, 500mA

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek