Hidraulikus 2-karos lehúzó állítható befogási mélységgel, hidr. Befogási mélység, hidraulikus üreges dugattyús henger, akár 700 mm befogási szélesség, befogási mélység

Cikkszám: Y38-205
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám Y38-205
EAN / GTIN 4021176037078
Gyártó száma Y38-205
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A hidraulikus, 2 karos, állítható befogási mélységű, hidraulikus üreges dugattyús hengerrel ellátott, szivattyúhajtáshoz használható, különösen nagy és szorosan illeszkedő csapágyak, fogaskerekek és tárcsák húzására minden szabványos méretben a kereskedelem, a műhely és az ipar számára. A hidraulikus üreges dugattyús henger nagy, akár 50 tonnás húzóerőt ér el. Bármilyen tengelyen ülő, kívülről szabadon hozzáférhető alkatrész meglazítására használható. Az oszcilláló lehúzó lábak bármilyen beépítési helyzethez alkalmazkodnak, és az állítható befogási mélységnek köszönhetően univerzálisan használhatók.
  • A hidraulikus üreges dugattyús henger garantálja a különösen nagyméretű és szorosan illeszkedő alkatrészek könnyű és ellenőrzött, kis erőfeszítéssel történő kiemelését.
  • Állítható húzólábak a szorítási mélység testre szabásához a húzólábakon lévő több furatnak köszönhetően

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Haszongépjárművek, hajtástechnika, ipar, vasút, asztalos- és épületasztalos-ipar, acélszerkezet-gyártás
  • Menetméret: egyéb
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 27 9/16
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 0
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 700 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 520 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 20 1/2
  • max. Nyomaték [ft lb]: 0,00
  • max. Szakítóerő [kN]: 300 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 30 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 33,07
  • Megfordítható lehúzó kampók: Nem
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 0,00
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 700 mm
  • Max. Nyomás [bar]: 700 bar

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz