3-karos vonószerkezet max. 30 t húzóerővel

Cikkszám: Y306-30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám Y306-30
EAN / GTIN 4021176041433
Gyártó száma Y306-30
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A hidraulikus lehúzók tartozékai a KUKKO hidraulikus programban szereplő lehúzókhoz szükségesek a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. Az Y20, Y50, Y30, Y38, Y28 és 3 sorozatú indítóhorgok fülekkel, csavarokkal és anyákkal, valamint 2- vagy Y58-karú menetvonalakkal rendelkeznek.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • max. Szakítóerő [kN]: 300 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 30 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 33,07