3-karú lehúzógép elforgatható lehúzó karral Kivonóhorog, akár 900 mm befogási szélesség, 520 mm befogási mélység, hidraulikus üreges dugattyús henger nélkül

Cikkszám: Y30-206
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám Y30-206
EAN / GTIN 4021176037153
Gyártó száma Y30-206
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az Y-206 sorozatú 3 karú, elfordítható lehúzóhoroggal ellátott lehúzók különösen nagy és szorosan illeszkedő csapágyak, fogaskerekek, tárcsák stb. lehúzására szolgálnak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. Az egyszerű beállíthatóságnak köszönhetően a lehúzókészülék különböző húzási helyzetekben is alkalmazható. Használatához az YRH sorozatú hidraulikus üreges dugattyús henger szükséges.
  • Az állítható befogási mélységnek köszönhetően univerzálisan alkalmazható
  • Minél nagyobb a lehúzóerő, annál erősebb a lehúzó kampóinak tapadása a kiszerelendő munkadarabon

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 35 7/16
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 0
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 900 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 520 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 20 1/2
  • max. Szakítóerő [kN]: 300 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 30 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 33,07
  • A kampók száma: 3
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 900 mm