Hydr., 3 karos lehúzó állítható állítóval. Befogó mélység, hidr. üreges dugattyús henger, max. befogási szélesség 375 mm, befogási mélység 500 mm

Cikkszám: Y28-11-0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám Y28-11-0
EAN / GTIN 4021176469725
Gyártó száma Y28-11-0
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A hidraulikus, extra erős 3-karos lehúzó állítható befogási mélységgel és szivattyúhajtású hidraulikus üreges dugattyús hengerrel különösen szorító csapágyak, fogaskerekek és tárcsák eltávolítására szolgál minden szabványos méretben a kereskedelemben, műhelyben és az iparban. A hidraulikus üreges dugattyús henger maximális vonóereje 20 t. ez lehetővé teszi a tengelyen ülő és kívülről szabadon hozzáférhető alkatrészek leszerelését. A lehúzó masszív kialakítása az egyedileg állítható befogási szélességnek és mélységnek köszönhetően minden lehúzási helyzethez alkalmazkodik, és erőteljes, roncsolásmentes bontást garantál külső és belső lehúzás esetén egyaránt. A 3 karos kialakítás egyenletes tehereloszlást és ezáltal különösen biztos fogást biztosít a húzandó alkatrészen.
  • A hidraulikus üreges dugattyús henger garantálja a különösen nagyméretű és szorosan illeszkedő alkatrészek könnyű és ellenőrzött, kis erőfeszítéssel történő kiemelését.
  • Állítható húzólábak a szorítási mélység testre szabásához a húzólábakon lévő több furatnak köszönhetően

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: NFZ
  • Menetméret: egyéb
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 14 3/4
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 0
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 375 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 500 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 19 11/16
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 280 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 600 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 11 1/32
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 23 5/8
  • max. Nyomaték [ft lb]: 0,00
  • max. Szakítóerő [kN]: 200 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 20 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 22:05
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 0,00
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 375 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 280 mm - 600 mm
  • Max. Nyomás [bar]: 700 bar

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek