3-karos kombinált lehúzógép elforgatható lehúzóhoroggal Húzóhorog, 500 mm befogási szélességig, 500 mm befogási mélységig, hidraulikus nyomóhenger nélkül

Cikkszám: Y10-208
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám Y10-208
EAN / GTIN 4021176172441
Gyártó száma Y10-208
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az Y-208-as sorozat 3 karú, elfordítható lehúzóhoroggal ellátott kombinált lehúzószegecseit különösen nagyméretű és szoros csapágyak, fogaskerekek, tárcsák stb. lehúzására használják a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A kombinált lehúzók 3 vagy 2 karral használhatók. Használatukhoz az YRE sorozatból származó, gallérmenetes hidraulikus nyomóhenger szükséges.
  • Univerzálisan alkalmazható az állítható befogási mélységnek és a kampók számának köszönhetően
  • Minél nagyobb a lehúzóerő, annál erősebb a lehúzó kampóinak tapadása a kiszerelendő munkadarabon

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 19 11/16
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 0
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 500 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 500 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 19 11/16
  • max. Szakítóerő [kN]: 100 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 10 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 11:02
  • A kampók száma: 2/3
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek