Mobil hidraulikus királycsapszegprés ″AXLE″ 75 t maximális sajtolóerővel

Cikkszám: Y-AP-75
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám Y-AP-75
EAN / GTIN 4021176691157
Gyártó száma Y-AP-75
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A tengelysorozathoz tartozó hidraulikus királycsapprés a haszongépjárművek első tengelyeinek minden szokásos királycsapjának gyors be- és kipréselésére szolgál a műhelyekben, az iparban és az autóiparban. A Axle sorozat időtakarékos és univerzális alkalmazásával nyűgöz le. A munkaegység a gyors és egyszerű pozícionálás érdekében elforgatható és előre beállítható, a lapos kialakítás pedig lehetővé teszi a munkát még az alacsonyan fekvő járműveken is.
  • A prés a tengely beszerelt és eltávolított tengellyel egyaránt használható.
  • A 360°-ban elforgatható karos működtetés ergonomikus kezelést tesz lehetővé a munkaterületről nézve

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 784 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 30 7/8
  • Teljes magasság [mm]: 1 200 mm
  • Teljes magasság [inch]: 47 1/4
  • Ágazatok: NFZ
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • teljes hossz [mm]: 1 126 mm
  • Teljes hossz [inch]: 44 5/16
  • max. Nyomóerő [kN]: 750
  • max. Nyomóerő [t]: 75
  • max. Nyomóerő [US t. sh.]: 82,67 tn sh
  • Max. Hidraulikus nyomás [bar]: 700 bar
  • A henger lökete [mm]: 155 mm
  • Állítható dőlésszög: Igen
  • A forgatóegység szöge [°]: 360
  • A préskeret teljes magassága [mm]: 1 100 mm
  • Kimeneti nyílás szélessége [mm]: 370 mm
  • Átjáró magassága [mm]: 615 mm