4 darabos, szivattyús-hidraulikus anyahasogató készlet 24 mm - 32 mm

Cikkszám: Y-57-24
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám Y-57-24
EAN / GTIN 4021176870675
Gyártó száma Y-57-24
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 4 darabos, szivattyús-hidraulikus anyahasogató készletek minden minőségű, nem oldható, rozsdás vagy túlhúzott anyák hasítására szolgálnak. A menetes csap a robbantás során sértetlen marad. A véső speciális TiN bevonata különösen jó súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik, így kis erőfeszítéssel nagy vágási teljesítmény érhető el. Az anyahasogató készletet a haszongépjárműiparban, a csőiparban, a tartálytisztításban, a petrolkémiai iparban, az acéliparban és a bányászatban használják. A szivattyú hidraulikája hatalmas, akár 90 tonnás vágóerőt garantál. A készlet a következőket tartalmazza: egy szivattyúhidraulikus anyahasítót, egy csere vésőt és két hatlapú dugókulcsot a véső cseréjéhez.
  • Alkalmazásorientált összetétel az univerzális használathoz
  • Az L-Boxxban történő tárolás megkönnyíti a készlet teljességének szemmel tartását

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 64 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 2 1/2
  • Teljes mélység [mm]: 64 mm
  • Teljes mélység [inch]: 2 1/2
  • Ágazatok: Haszongépjárművek, hatóságok, építőipar, ipar, vasút, acélszerkezetek
  • max. Nyomaték [ft lb]: 0,00
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • teljes hossz [mm]: 360 mm
  • Teljes hossz [inch]: 14 3/16
  • Az anya lapjainak szélessége (min - max) [mm]: 24 mm - 32 mm
  • Az anya lapjainak szélessége (min) [mm]: 24 mm
  • Szélesség az anya lapjain (max) [mm]: 32 mm
  • Véső vágóél szélessége [mm]: 30 mm
  • Véső vágóél szélessége [inch]: 1 3/16
  • Az anya szilárdsági osztályaihoz: 12
  • Max. Nyomás [bar]: 700 bar

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek