Belső kihúzó betétmélységgel, max. 22 t húzóerővel

Cikkszám: Y-321-E
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám Y-321-E
EAN / GTIN 4021176042836
Gyártó száma Y-321-E
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az Y-21-E sorozatú belső kihúzók különösen szorosan illeszkedő, belső csapágyak, csapágyküllőgyűrűk és perselyek kihúzására szolgálnak a kereskedelemben, műhelyekben és az iparban. A hidraulikus rendszer lehetővé teszi nagyon nagy erők alkalmazását, amelyek mechanikus szerszámokkal nem érhetők el. Az Y-21-E sorozat belső kihúzóit az Y-180 sorozat hidraulikus kihúzóival kombinálják.
  • Az Y-180 hidraulikus lehúzó a belső kihúzóval kombinálva lehetővé teszi a különösen szorosan illeszkedő alkatrészek könnyű és ellenőrzött eltávolítását.
  • A csökkentett munkaerőköltségek maximális időmegtakarítást garantálnak

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 200 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 7 7/8
  • Teljes mélység [mm]: 100 mm
  • Teljes mélység [inch]: 3 15/16
  • Teljes magasság [mm]: 390 mm
  • Teljes magasság [inch]: 15 3/8
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 55 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 2 3/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 10 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 3/8
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 30 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 1 3/16
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 10 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3/8
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 75 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 230 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 2 15/16
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 9 1/16
  • max. Nyomaték [ft lb]: 0,00
  • max. Szakítóerő [kN]: 220 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 22 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 24,25
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Szerelési menet [mm]: 1 1/4 - 7″ UNC
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 75 mm - 230 mm