Nyomórész-készlet Ø 49-58 mm-es tengelyfuratokhoz

Cikkszám: Y-10-17
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám Y-10-17
EAN / GTIN 4021176234163
Gyártó száma Y-10-17
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A tengelyfuratokhoz való tolódarab-készleteket a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben használt csapágyak és fogaskerekek kiemelésére használják, amelyek üreges tengelyekre vagy házakba vannak szerelve. Az orsó nyomóbetét a kihúzó ellentengelyeként szolgál, az orsó az erőt a nyomóbetétre továbbítja.
  • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző húzási helyzetekben
  • A készlet 12 és 6 darabos változatban is kapható, és a nyomóelemek igény esetén külön-külön is rendelhetők

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Elválasztók darabszáma: 1
  • A cserélhető nyomóbetétek átmérője [mm]: 49 - 58