XCR4 racsnis szorító

Cikkszám: XCR4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
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
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám XCR4
EAN / GTIN 4008158041735
Gyártó száma XCR4
L-szám L80030 436
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Ideál nagyobb torokmélységet igénylő könnyű szorítómunkákhoz és munkadarabbarát szorításhoz Kényelmes kezelés az ergonomikus 2 komponensű műanyag fogantyúnak és az egykezes működtetésnek köszönhetően Gyors nyitás és zárás a robusztus racsnis mechanizmusnak köszönhetően Kétszer olyan erős, mint a hagyományos rugós szorítók

Jellemző:

  • Rezsi: 3”
  • Rezsi: 75 mm
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból
    • Rugó rugóacélból
  • Wingspan: 100 mm
  • Wingspan: 4”

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Szárazépítés
  • Minden szorítás pillekönnyű
  • Gyors és kíméletes rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Tisztítsa meg rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz