Húzókészülék-tartomány - külső húzókészülék - BASIC+

Cikkszám: WT-003+S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám WT-003+S
EAN / GTIN 4021176141461
Gyártó száma WT-003+S
L-szám L80010 105615
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A BASIC+ húzókészülékcsalád a külső csíkozáshoz a műhelyekben és az iparban való használatra és tárolásra alkalmas szerszámokkal felszerelt falpanel. A termékcsalád különböző 2 és 3 karos keresztrudakat és kampókat tartalmaz, amelyek a KUKKO moduláris elvének köszönhetően különböző külső lehúzógépekké kombinálhatók a különböző alkalmazásokhoz. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. A keskeny lehúzóhorgok biztosítják, hogy még a szűk és nehezen hozzáférhető helyeket is el lehessen érni.
  • Sokéves tapasztalaton alapuló összeállítás a különböző iparágakban való használatra.
  • A termékek központi elérhetősége minden alkalmazott számára

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 500 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 19 11/16
  • Teljes magasság [mm]: 1 000 mm
  • Teljes magasság [inch]: 39 3/8
  • Csomagolás: Karton (doboz)
  • Alkatrészek: 20-10+S, 20-20+S, WT-000

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek