DIN69871 , AD SK50, 16mm A=35mm, KKB-val. G2,5 25.000

Cikkszám: W140392
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
Cikkszám W140392
EAN / GTIN 4069739583587
Gyártó száma 42.SK5016L35MA
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 16 mm, LPR = 35 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 42.SK5016L35MA
  • Termék fajtája: Marófej befogó
  • Adapter interfész (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 16 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Hűtőcsatornák
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 17 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 35 mm