Marófelvétel DIN69871 , OD SK40, 12mm A=44mm, L=25mm G2,5 25.000

Cikkszám: W140220
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
Cikkszám W140220
EAN / GTIN 4069739581897
Gyártó száma 27.SK40M12L44ES
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M12, LPR = 44 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.SK40M12L44ES
  • Termék fajtája: Befogó becsavarozható maróhoz
  • Adapter interfész (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): M12 G
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 25 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 44 mm