Vágótartó (DIN6359) DIN69871 , AD SK40, 25 mm A= 35 mm G2,5 25.000

Cikkszám: W140132
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
Cikkszám W140132
EAN / GTIN 4069739581019
Gyártó száma 27.SK4025WL35
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 25 mm, LPR = 35 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.SK4025WL35
  • Termék fajtája: Felületi tokmány (DIN6359)
  • Adapter interfész (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interfész (ADINTWS): hengeres - DIN1835-B (Weldon)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 25 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Nem
  • Kiálló hossz (LPR): 35 mm