Közbenső hüvely (DIN6364) ISO7388-2 BT , A, BT50 MK5 A=118mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139884
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
Cikkszám W139884
EAN / GTIN 4069739578613
Gyártó száma 25.BT50MK5L118AG
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK5, LPR = 118 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 25.BT50MK5L118AG
  • Termék fajtája: Csökkentőhüvely MK szárhoz, meghúzási menettel
  • Adapter interfész (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapter interfész (ADINTWS): MK5 − DIN6364
  • Szerelési átmérő (DCONWS): MK5
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Kiálló hossz (LPR): 118 mm