ISO7388-2 BT , AD BT50, 16mm A=200mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139851
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
Cikkszám W139851
EAN / GTIN 4069739578286
Gyártó száma 42.BT5016L200KA
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 200 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 42.BT5016L200KA
  • Termék fajtája: Kombinált fúrószár-tartó
  • Adapter interfész (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 16 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Nem
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 17 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 200 mm