Vágótartó (DIN6359) ISO7388-2 BT , AD BT50, 25mm A=100mm KK G2,5 25.000 KK G2,5 25.000

Cikkszám: W139818
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
Cikkszám W139818
EAN / GTIN 4069739577951
Gyártó száma 27.BT5025WL100.K
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 25 mm, LPR = 100 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.BT5025WL100.K
  • Termék fajtája: Felületi tokmány (DIN6359)
  • Adapter interfész (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapter interfész (ADINTWS): hengeres - DIN1835-B (Weldon)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 25 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Hűtőcsatornák a száron
  • Kiálló hossz (LPR): 100 mm