Marófelvétel csavaros marómaróhoz ISO7388-2 BT , AD BT40, 12mm A=152mm, L=125mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139719
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
Cikkszám W139719
EAN / GTIN 4069739576992
Gyártó száma 27.BT40M12L152ES
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), M12, LPR = 152 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.BT40M12L152ES
  • Termék fajtája: Befogó becsavarozható maróhoz
  • Adapter interfész (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): M12 G
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 125 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 152 mm