Csökkentő hüvely MK szárhoz, kihajtófüllel, MK1 - DIN6383, 25.HSK100AMK1L110AL

Cikkszám: W139508
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
Cikkszám W139508
EAN / GTIN 4069739574882
Gyártó száma 25.HSK100AMK1L110AL
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK100A (ISO12164-1), MK1, LPR = 110 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 25.HSK100AMK1L110AL
  • Termék fajtája: Csökkentő hüvely MK szárhoz, kihajtási fülekkel
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adapter interfész (ADINTWS): MK1 − DIN6383
  • Szerelési átmérő (DCONWS): MK1
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Kiálló hossz (LPR): 110 mm