Kombinált dűlő, 42.HSK100A22L130KA

Cikkszám: W139469
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
Cikkszám W139469
EAN / GTIN 4069739574493
Gyártó száma 42.HSK100A22L130KA
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK100A (ISO12164-1), d = 22 mm, LPR = 130 mm (A)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 42.HSK100A22L130KA
  • Termék fajtája: Kombinált fúrószár-tartó
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 22 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : A
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Nem
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 19 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 130 mm