Vágófej-tartó, 42.HSK100A27L200MA

Cikkszám: W139429
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
Cikkszám W139429
EAN / GTIN 4069739574097
Gyártó száma 42.HSK100A27L200MA
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK100A (ISO12164-1), d = 27 mm, LPR = 200 mm (A)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 42.HSK100A27L200MA
  • Termék fajtája: Marófej befogó
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 27 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : A
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Hűtőcsatornák
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 21 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 200 mm