Nyersanyagtartó OZ (DIN6388) ISO7388-2 BT , AD BT40, 4-32mm A=90mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139368
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
Cikkszám W139368
EAN / GTIN 4069739573489
Gyártó száma 31.BT40Z32L90
L-szám L31490 114316
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 4,0 - 32,0 mm, LPR = 90 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 31.BT40Z32L90
  • Termék fajtája: Szorítópatronos befogó
  • Adapter interfész (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapter interfész (ADINTWS): ISO10897 − OZ32
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 4,0 - 32,0 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Kiálló hossz (LPR): 90 mm