Közbenső hüvely (DIN6364) DIN69893 , HSK-A63, MK1 A=100mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139164
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
Cikkszám W139164
EAN / GTIN 4069739571454
Gyártó száma 25.HSK63AMK1L100AG
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK63A (ISO12164-1), MK1, LPR = 100 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 25.HSK63AMK1L100AG
  • Termék fajtája: Csökkentőhüvely MK szárhoz, meghúzási menettel
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapter interfész (ADINTWS): MK1 − DIN6364
  • Szerelési átmérő (DCONWS): MK1
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Kiálló hossz (LPR): 100 mm