Közbenső hüvely (DIN6383) DIN69893 , HSK-A63, MK4 A=160mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139162
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
Cikkszám W139162
EAN / GTIN 4069739571430
Gyártó száma 25.HSK63AMK4L160AL
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK63A (ISO12164-1), MK4, LPR = 160 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 25.HSK63AMK4L160AL
  • Termék fajtája: Csökkentő hüvely MK szárhoz, kihajtási fülekkel
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapter interfész (ADINTWS): MK4 − DIN6383
  • Szerelési átmérő (DCONWS): MK4
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Kiálló hossz (LPR): 160 mm