Vágótartó (DIN6359) DIN69893 , HSK-A63, 25mm A=110mm, KK G2,5 25.000

Cikkszám: W139065
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
Cikkszám W139065
EAN / GTIN 4069739570464
Gyártó száma 27.HSK63A25WL110.K
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK63A (ISO12164-1), d = 25 mm, LPR = 110 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.HSK63A25WL110.K
  • Termék fajtája: Felületi tokmány (DIN6359)
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapter interfész (ADINTWS): hengeres - DIN1835-B (Weldon)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 25 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Hűtőcsatornák a száron
  • Kiálló hossz (LPR): 110 mm