Adapter MK (DIN6383) , AD SK30, MK1 A=50mm; D=25 G2,5 25.000

Cikkszám: W139036
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
Cikkszám W139036
EAN / GTIN 4069739570174
Gyártó száma 25.SK30MK1L50AL
L-szám L31490 113801
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), MK1, LPR = 50 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 25.SK30MK1L50AL
  • Termék fajtája: Csökkentő hüvely MK szárhoz, kihajtási fülekkel
  • Adapter interfész (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interfész (ADINTWS): MK1 − DIN6383
  • Szerelési átmérő (DCONWS): MK1
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Kiálló hossz (LPR): 50 mm