DIN69871 , OD SK30, 22mm A=40mm, KKB, G2,5 25.000

Cikkszám: W139029
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
Cikkszám W139029
EAN / GTIN 4069739570105
Gyártó száma 42.SK3022L40MA
L-szám L31490 113572
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 22 mm, LPR = 40 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 42.SK3022L40MA
  • Termék fajtája: Marófej befogó
  • Adapter interfész (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 22 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Hűtőcsatornák
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 19 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 40 mm