ER tokmány tokmány, tömített, hűtőcsatornákkal, 402 472E NC-ECD-Ø21

Cikkszám: W117310
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
Cikkszám W117310
EAN / GTIN 4069739565576
Gyártó száma 402 472E NC-ECD-Ø21
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER40 (ISO15488A), d = 21 mm, ≤ 15 µm , csak névleges befogási méret

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 402 472E NC-ECD-Ø21
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 21 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 15 µm
  • Tömítés (SEALP): Igen - hűtőcsatornákkal
  • Típus / egységszám (UNNO): 472E
  • Testátmérő (BD): 40,7 mm
  • Teljes hossz (OAL): 46 mm