ER tokmány tokmány, tömített, hűtőcsatornákkal, 252 430E NC-ECD-Ø16

Cikkszám: W111496
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
Cikkszám W111496
EAN / GTIN 4069739556802
Gyártó száma 252 430E NC-ECD-Ø16
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER25 (ISO15488A), d = 16 mm, ≤ 15 µm , csak névleges befogási méret

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 252 430E NC-ECD-Ø16
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER25 (ISO15488A)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 16 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 15 µm
  • Tömítés (SEALP): Igen - hűtőcsatornákkal
  • Típus / egységszám (UNNO): 430E
  • Testátmérő (BD): 25,7 mm
  • Teljes hossz (OAL): 34 mm