ER tokmány UP, 320 470E UP-Ø 2

Cikkszám: W111483
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
Cikkszám W111483
EAN / GTIN 4069739556734
Gyártó száma 320 470E UP-Ø 2
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER32 (ISO15488B), d = 1 - 2 mm, UP ≤ 5 µm

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 320 470E UP-Ø 2
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 2 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 5 µm
  • Tömítés (SEALP): Nem
  • Típus / egységszám (UNNO): 470E
  • Testátmérő (BD): 33 mm
  • Teljes hossz (OAL): 40 mm