UP, 160 426E UP-Ø10, 160 426E UP-Ø10, ER fogókulcs

Cikkszám: W111199
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
Cikkszám W111199
EAN / GTIN 4069739555577
Gyártó száma 160 426E UP-Ø10
L-szám L31490 115656
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER16 (ISO15488B), d = 9 - 10 mm, UP ≤ 5 µm

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 160 426E UP-Ø10
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 10 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 5 µm
  • Tömítés (SEALP): Nem
  • Típus / egységszám (UNNO): 426E
  • Testátmérő (BD): 17 mm
  • Teljes hossz (OAL): 27,5 mm