ER tokmány tokmány, tömített, hűtőcsatornákkal, 322 470E NC-ECD-Ø10

Cikkszám: W111171
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
Cikkszám W111171
EAN / GTIN 4069739555294
Gyártó száma 322 470E NC-ECD-Ø10
L-szám L31490 118783
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER32 (ISO15488A), d = 10 mm, ≤ 15 µm , csak névleges befogási méret

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 322 470E NC-ECD-Ø10
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 10 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 15 µm
  • Tömítés (SEALP): Igen - hűtőcsatornákkal
  • Típus / egységszám (UNNO): 470E
  • Testátmérő (BD): 32,7 mm
  • Teljes hossz (OAL): 40 mm