ER feszítőcsapszeges tokmány tömített hűtőcsatornákkal, 162 426E NC-ECD-Ø 7

Cikkszám: W111146
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
Cikkszám W111146
EAN / GTIN 4069739555041
Gyártó száma 162 426E NC-ECD-Ø 7
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER16 (ISO15488A), d = 7 mm, ≤ 15 µm , csak névleges befogási méret

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 162 426E NC-ECD-Ø 7
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER16 (ISO15488A)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 7 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 15 µm
  • Tömítés (SEALP): Igen - hűtőcsatornákkal
  • Típus / egységszám (UNNO): 426E
  • Testátmérő (BD): 16,7 mm
  • Teljes hossz (OAL): 27,5 mm