ER feszítőcsapszeg, 200 428E-Ø14

Cikkszám: W111109
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
Cikkszám W111109
EAN / GTIN 4069739554945
Gyártó száma 200 428E-Ø14
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER20 (ISO15488B), d = 13 - 14 mm, ≤ 15 µm

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 200 428E-Ø14
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER20 (ISO15488B)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 14 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 15 µm
  • Tömítés (SEALP): Nem
  • Típus / egységszám (UNNO): 428E
  • Testátmérő (BD): 21 mm
  • Teljes hossz (OAL): 31,5 mm