ER feszítőcsapszeg, 500 477E-Ø23

Cikkszám: W111091
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
Cikkszám W111091
EAN / GTIN 4069739554907
Gyártó száma 500 477E-Ø23
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER50 (ISO15488B), d = 21 - 23 mm, ≤ 15 µm

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 500 477E-Ø23
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 23 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 15 µm
  • Tömítés (SEALP): Nem
  • Típus / egységszám (UNNO): 477E
  • Testátmérő (BD): 52 mm
  • Teljes hossz (OAL): 60 mm