UP, 400 472E UP-Ø11, 160 426E UP-Ø10, ER fogókulcs

Cikkszám: W110715
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
Cikkszám W110715
EAN / GTIN 4069739553115
Gyártó száma 400 472E UP-Ø11
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER40 (ISO15488B), d = 10 - 11 mm, UP ≤ 5 µm

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 400 472E UP-Ø11
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 11 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 5 µm
  • Tömítés (SEALP): Nem
  • Típus / egységszám (UNNO): 472E
  • Testátmérő (BD): 41 mm
  • Teljes hossz (OAL): 46 mm