UP, 200 428E UP-Ø12, 160 426E UP-Ø10, ER fogókulcs

Cikkszám: W110688
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
Cikkszám W110688
EAN / GTIN 4069739552842
Gyártó száma 200 428E UP-Ø12
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER20 (ISO15488B), d = 11 - 12 mm, UP ≤ 5 µm

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 200 428E UP-Ø12
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER20 (ISO15488B)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 12 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 5 µm
  • Tömítés (SEALP): Nem
  • Típus / egységszám (UNNO): 428E
  • Testátmérő (BD): 21 mm
  • Teljes hossz (OAL): 31,5 mm