ER tokmány UP, 110 4008E UP-Ø 4,5

Cikkszám: W110661
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
Cikkszám W110661
EAN / GTIN 4069739552590
Gyártó száma 110 4008E UP-Ø 4,5
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER11 (ISO15488B), d = 4 - 4,5 mm, UP ≤ 5 µm

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 110 4008E UP-Ø 4,5
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER11 (ISO15488B)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 4,5 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 5 µm
  • Tömítés (SEALP): Nem
  • Típus / egységszám (UNNO): 4008E
  • Testátmérő (BD): 11,5 mm
  • Teljes hossz (OAL): 18 mm