ER feszítőcsapágy, tömített, 502 477E NC-Ø 8

Cikkszám: W110526
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
Cikkszám W110526
EAN / GTIN 4069739551395
Gyártó száma 502 477E NC-Ø 8
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER50 (ISO15488A), d = 8 mm, ≤ 15 µm , csak névleges befogási méret

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 502 477E NC-Ø 8
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER50 (ISO15488A)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 8 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 15 µm
  • Tömítés (SEALP): Igen
  • Típus / egységszám (UNNO): 477E
  • Testátmérő (BD): 51,5 mm
  • Teljes hossz (OAL): 60 mm