ER feszítőcsapágy, tömített, 402 472E NC-Ø 7,5

Cikkszám: W110489
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
Cikkszám W110489
EAN / GTIN 4069739551043
Gyártó száma 402 472E NC-Ø 7,5
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER40 (ISO15488A), d = 7,5 mm, ≤ 15 µm , csak névleges befogási méret

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 402 472E NC-Ø 7,5
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 7,5 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 15 µm
  • Tömítés (SEALP): Igen
  • Típus / egységszám (UNNO): 472E
  • Testátmérő (BD): 40,7 mm
  • Teljes hossz (OAL): 46 mm