ER tokmány, tömített, 202 428E NC-Ø10

Cikkszám: W102547
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
Cikkszám W102547
EAN / GTIN 4069739522234
Gyártó száma 202 428E NC-Ø10
L-szám L31490 117644
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER20 (ISO15488A), d = 10 mm, ≤ 15 µm , csak névleges befogási méret

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 202 428E NC-Ø10
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER20 (ISO15488A)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 10 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 15 µm
  • Tömítés (SEALP): Igen
  • Típus / egységszám (UNNO): 428E
  • Testátmérő (BD): 20,7 mm
  • Teljes hossz (OAL): 31,5 mm