Menetfelújító 12 - 25 mm külső átmérőjű menetekhez, 160 mm teljes hossz

Cikkszám: W-714-1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám W-714-1
EAN / GTIN 4048984131248
Gyártó száma W-714-1
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A W-714 sorozatú menetjavítók sérült menetek és hasonló alkatrészek javítására szolgálnak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A menetjavítók képesek megbízhatóan helyreállítani a menetet még olyan speciális alkatrészeknél is, amelyek új beszerzése egyébként jelentősen drágább lenne.
  • Jobb és bal oldali menetekhez alkalmas

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: NFZ
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • teljes hossz [mm]: 160 mm
  • Teljes hossz [inch]: 6 5/16
  • Átmérő mm-ben: 12 - 25 mm