Mozgatható motoros ″URANOS″ vontató 700 mm kiegyensúlyozott lánchosszal, teherbírása 2000 kg-ig terjedő teherbírással

Cikkszám: W-3180
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám W-3180
EAN / GTIN 4048984318007
Gyártó száma W-3180
L-szám L80010 105656
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az ″URANOS″ motorvezetéket a ferde helyzet levezetésére használják mindenféle motor, sebességváltó és akkumulátor eltávolításakor és beszerelésekor az iparban és műhelyekben. A kézi lánc működtetésével a motorvezető univerzálisan és egyszerűen beállítható, így biztosítva a motoron végzett zavartalan munkát. Az önzáró csigakerék és a 3 pontos felfüggesztés biztosítja a szükséges stabilitást és biztonságot.
  • A kézilánc minden szöghelyzetben zavarás nélkül működtethető
  • A kívánt ferde pozíciót a beépített, önzáró csigakerék biztonságosan rögzíti, amint a kézilánc működtetése abbamarad

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Haszongépjárművek, ipar, vasút, asztalos- és ácsipar, hajógyártás
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Lánc hossza [mm]: 1 900 mm
  • Lánchossz Y-szál [mm]: 500 mm
  • Lánc hossza [inch]: 74 13/16
  • Lánc hossza Y-strang [inch]: 19 11/16
  • Lánc hossza kiegyensúlyozott [mm]: 700 mm
  • Lánc hossza kiegyensúlyozott [inch]: 27 9/16
  • Teherbírás [kg]: 2 000 kg