Turbómaró 12 mm-es hengeres

Cikkszám: VFA.1204
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
Szerszámanyag HM
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám VFA.1204
EAN / GTIN 3148516297068
Gyártó száma VFA.1204
L-szám L60130 3469
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Volframkarbid marószerszámok
  • Spirális horony az óramutató járásával megegyező irányban
  • A volfrámkarbid marószerszámok szárának átmérője: 6 mm

Jellemző:

  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 25
  • Mérőszám: 3
  • fordulatszám: 20000
  • [g]: 50